ADMP D45-3.0 Adaptér s 5 břitovými destičkami pro upichování a zapichování pro tangenciálně montované řezné destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 3326900
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANG 5 GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3326900
EAN/GTIN 7291075389814
Číslo výrobcu 3326900
Číslo L L23920 1658

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka