MTFLE D20-3-22-21 Vnější vícezubé závitové frézy

Č. pol.: 3326683
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3326683
EAN/GTIN 7291075380217
Číslo výrobcu 3326683
Číslo L L24090 181

Popis

Popis:

Frézování závitů s držákem nástroje, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 22 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, řezný průměr (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 63 mm, efektivní délka (LU) 27 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Použitelná délka (LU) 27 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka