MM EBC.750B62-4T12CF IC903 Vyměnitelné kulové frézy s plným karbidem pro vysokou produktivitu při obrábění tvrdých materiálů.

Č. pol.: 3326626
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3326626
EAN/GTIN 7291075373929
Číslo výrobcu 3326626
Číslo L L24060 980

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 0,73″
  • Vlastnosti rozhraní T12
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/4″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,62″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 1,543″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.73″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Polomer rohu (RE): 3/8″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.62″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1″
  • Celková délka (OAL): 1.543″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka