FKI 111 IC908 Výměnné vrtací hlavice pro litinu

Č. pol.: 3326064
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FLASHCHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3326064
EAN/GTIN 7291075378832
Číslo výrobcu 3326064
Číslo L L24050 1501

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 11,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 11.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.48 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.02 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka