FPI 140 IC908 Výměnné vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 3326004
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FLASHCHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3326004
EAN/GTIN 7291075378177
Číslo výrobcu 3326004
Číslo L L24050 2344

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.55 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka