FPI 118 IC908 Výměnné vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 3325981
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FLASHCHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325981
EAN/GTIN 7291075377958
Číslo výrobcu 3325981
Číslo L L24050 1362

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr frézy (DC) 11,8 mm, kód velikosti uložení frézovací destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 11.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.35 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.15 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka