QCP 2567-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325758
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3325758
    EAN/GTIN 7291075383539
    Číslo výrobcu 3325758
    Číslo L L24050 1319

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 25,67 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka drážky (LPR) 15,98 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 25.67 mm
    • Funkcní délka (LF) 10.56 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 5.42 mm
    • Délka upínace (LPR) 15.98 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka