QCP 210-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325727
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325727
EAN/GTIN 7291075383232
Číslo výrobcu 3325727
Číslo L L24050 2140

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 21 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. krok (SIG) 136 stupňů, délka dráhy nástroje (LPR) 13,4 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Funkcní délka (LF) 9 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 13.4 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka