QCP 189-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325706
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325706
EAN/GTIN 7291075383027
Číslo výrobcu 3325706
Číslo L L24050 1239

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 18,9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 11,55 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 18.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.59 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.96 mm
  • Délka upínace (LPR) 11.55 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka