QCP 181-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325700
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325700
EAN/GTIN 7291075382969
Číslo výrobcu 3325700
Číslo L L24050 2085

Popis

Popis:

Modulární výstružnické hlavy, průměr břitu (DC) 18,1 mm, kód velikosti osazení břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 11,55 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 18.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.75 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.8 mm
  • Délka upínace (LPR) 11.55 mm

Vhodné výrobky

Upínač