QCP 177-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325696
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325696
EAN/GTIN 7291075382921
Číslo výrobcu 3325696
Číslo L L24050 2075

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 17,7 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 10,88 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 17.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.71 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.88 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka