QCP 166-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325689
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325689
EAN/GTIN 7291075382853
Číslo výrobcu 3325689
Číslo L L24050 2043

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 16,6 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka drážky (LPR) 10,27 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 16.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.76 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.51 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.27 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka