QCP 165-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325688
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3325688
    EAN/GTIN 7291075382846
    Číslo výrobcu 3325688
    Číslo L L24050 25

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 16,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 10,27 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 16.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 6.78 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.49 mm
    • Délka upínace (LPR) 10.27 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka