QCP 126-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325651
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325651
EAN/GTIN 7291075382471
Číslo výrobcu 3325651
Číslo L L24050 1890

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr frézy (DC) 12,6 mm, kód velikosti sedla frézy (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 7,63 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 12.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.06 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.57 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.63 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka