QCP 122-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325647
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325647
EAN/GTIN 7291075382433
Číslo výrobcu 3325647
Číslo L L24050 1881

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 12,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 7,63 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 12.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.14 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.49 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.63 mm

Vhodné výrobky

Upínač