BT30 FC SRK 6X50 Smršťovací sklíčidlo s axiálním kontaktem

Č. pol.: 3325347
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325347
EAN/GTIN 7291075381450
Číslo výrobcu 3325347
Číslo L L24120 2929

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 36,6 mm, průměr břitové destičky na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 36.6 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 72 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka