F90SP D50-04-22-10 90° čelní frézy s destičkami S/X/QPMT 1004

Č. pol.: 3325189
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325189
EAN/GTIN 7291075443851
Číslo výrobcu 3325189
Číslo L L23980 935

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40,26 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 40.26 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka