3/8″ TORX Nástrčný klíč, dlouhý E14

Č. pol.: 3325 E14
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325 E14
EAN/GTIN 4991644034499
Číslo výrobcu 3325 E14
Číslo L L60050 5272

Popis

Popis:

Délka: 55 mm
Rozměr D2: 17 mm
D1: 18 mm
Délka: 10,6 mm
Výška: 41,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
E14
Uvnitř Torx
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka