• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

SPMR 100408PDR IC808 Přesné broušené břitové destičky pro polodokončovací a dokončovací operace

Č. pol.: 3324856
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3324856
EAN/GTIN 7291075476866
Číslo výrobcu 3324856
Číslo L L23910 921

Popis

Popis:

WSP pro frézování, průměr vnitřního kruhu (IC) 10,2 mm, délka řezné destičky (INSL) 10,2 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,13 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 10.2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.13 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIQUAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka