MTET D.50-1-C.38C-11 Výměnné závitovací frézy s válcovou stopkou pro jednobřité břitové destičky

Č. pol.: 3324565
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3324565
    EAN/GTIN 7291075380125
    Číslo výrobcu 3324565
    Číslo L L24090 249

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 1/2″, OAL (OAL) 6″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1/2″
    • Pocet drážek (NOF): 1
    • Celková délka (OAL): 6″
    • Typ stopky: Kulaté

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka