MTET D7.0-1-C5C-06 Výměnné závitovací frézy s válcovou stopkou pro jednobřité břitové destičky

Č. pol.: 3324559
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3324559
    EAN/GTIN 7291075380088
    Číslo výrobcu 3324559
    Číslo L L24090 41

    Popis

    Popis:

    Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 5 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, průměr řezu (DC) 7 mm, celková délka (OAL) 63 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 7 mm
    • Pocet drážek (NOF) 1
    • Celková délka (OAL) 63 mm
    • Typ stopky Kulaté

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka