FFQ4 D022-2-044-W20-09 Frézy s rychloposuvem nesoucí jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3323695
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILL4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3323695
EAN/GTIN 7291075386592
Číslo výrobcu 3323695
Číslo L L23980 286

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 22 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, celková délka (OAL) 94 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 7.7 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 94 mm
  • Délka hlavy (LH) 44 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Celková délka (OAL) 94 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 8.2 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 12 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka