FFQ4 SOMT 170625T IC810 Čtvercové jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézy s vysokým posuvem

Č. pol.: 3323588
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILL4FEED
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3323588
    EAN/GTIN 7291075386851
    Číslo výrobcu 3323588
    Číslo L L23970 206

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 17,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 17.5 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka