FFQ4 SOMT 170625T IC808 Čtvercové jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézy s vysokým posuvem

Č. pol.: 3323585
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILL4FEED
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3323585
EAN/GTIN 7291075386820
Číslo výrobcu 3323585
Číslo L L23970 200

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 17,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka