FFQ4 D5.00-08-1.50-17 čelní frézy s rychloposuvem nesoucí jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3323490
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILL4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3323490
EAN/GTIN 7291075386929
Číslo výrobcu 3323490
Číslo L L23980 2935

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 5″, počet řezných položek (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 3,228″, Celková délka (OAL) 2-1/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3.85″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 5″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.228″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Celková délka (OAL): 2-1/4″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka