FFQ4 D025-02-M12-09 Frézy s rychloposuvem a závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3323462
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILL4FEED
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3323462
    EAN/GTIN 7291075386684
    Číslo výrobcu 3323462
    Číslo L L23980 1342

    Popis

    Popis:

    Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, celková délka (OAL) 52 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 10.7 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 17 mm
    • Funkcní délka (LF) 30 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
    • Celková délka (OAL) 52 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5.5 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 12 Stupne
    • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka