MT LNHT 3005 10ABUT IC908 Závitové frézy pro výrobu amerických pilovitých závitů

Č. pol.: 3323378
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3323378
    EAN/GTIN 7291075376937
    Číslo výrobcu 3323378
    Číslo L L24290 314

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 30 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 16,7 mm, rozteč závitů (TP) 2,54 mm, závit na palec (TPI) 10 závitů/″

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5.6 mm
    • Šírka vložky (W1) 16.7 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) ABUT
    • Stoupání závitu (TP) 2.54 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
    • Pocet závitu na palec (TPI) 10 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka