MT LNHU 3005 E12UN IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro výrobu vnějších závitů UN (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) pro všeobecné obrábění

Č. pol.: 3323352
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3323352
    EAN/GTIN 7291075375558
    Číslo výrobcu 3323352
    Číslo L L24290 283

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 30 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 16,7 mm, rozteč závitů (TP) 2 117 mm, závit na palec (TPI) 12 závitů/″

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5.6 mm
    • Šírka vložky (W1) 16.7 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Stoupání závitu (TP) 2.117 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
    • Pocet závitu na palec (TPI) 12 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka