• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

F75 D100-07-32-M Čelní 75° frézy pro destičky SPKN/SPKR 1203

Č. pol.: 3323019
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3323019
EAN/GTIN 7291075409406
Číslo výrobcu 3323019
Číslo L L23980 920

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 105,7 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 105.7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 105.7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 78 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPKN 1203EDTR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 75 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka