SDK D63-98-04-27-12-C Nástrčné frézy nesoucí SDHT 1205 Destičky pro obrábění titanu

Č. pol.: 3322980
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria XQUAD
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3322980
EAN/GTIN 7291075388053
Číslo výrobcu 3322980
Číslo L L23980 874

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných prvků (CICT) 36, délka řezu max (APMX) 98 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 36
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 98 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDHT 1205
  • Celková délka (OAL) 125 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka