Dřevěný příčkový žebřík 2x10 stupňů

Č. pol.: 33220
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Dvojitý rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 33220
    EAN/GTIN 4031405332201
    Číslo výrobcu 033220
    Číslo L L90110 466

    Popis

    Popis:

    • Stacionární žebřík ze dřeva
    • Tyče vyrobené z borovice s prsty nebo nepoznané borovice Caroline-Pine, příčle z popela
    • Kuželové spojení příčle/nosníku, což vede k hladkému povrchu nosníku
    • Stabilní ocelové podkovy závěsy
    • Standardně s praktickým hákem na lopatu
    • Pojistka při rozepření dvěma pozinkovanými ocelovými řetězy.
    • Rozteč příčlí: 280 mm
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 4200 mm
    • Výška: 2720 mm
    • Výška sloupce: 60 mm
    • Délka vodiče: 2910 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Dřevo
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Horní vnější šířka: 380 mm
    • Délka kroku: 1500 mm
    • Rozteč kroků/příček: 280 mm
    • Počet kroků/příček: 2x10 příček
    • Provedení kroku: Příčky
    • Spodní vnější šířka: 680 mm

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka