TGPAD 6R-T22-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro drážkovací destičky TGMF / TGMP

Č. pol.: 3321888
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3321888
EAN/GTIN 7291075381559
Číslo výrobcu 3321888
Číslo L L23920 2408

Popis

Popis:

Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 47,1 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 23.2 mm
  • Celková délka (OAL) 47.1 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka