TGPAD 6L-T22-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro drážkovací destičky TGMF / TGMP

Č. pol.: 3321887
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3321887
EAN/GTIN 7291075381542
Číslo výrobcu 3321887
Číslo L L23920 2401

Popis

Popis:

Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 47,1 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 23.2 mm
  • Celková délka (OAL) 47.1 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.