TGPAD 5L-T16-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro drážkovací destičky TGMF / TGMP

Č. pol.: 3321885
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3321885
EAN/GTIN 7291075381528
Číslo výrobcu 3321885
Číslo L L23920 2399

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 41,7 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 17.2 mm
  • Celková délka (OAL) 41.7 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka