TGPAD 4R-T16-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro drážkovací destičky TGMF / TGMP

Č. pol.: 3321884
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3321884
EAN/GTIN 7291075381511
Číslo výrobcu 3321884
Číslo L L23920 2393

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 41,7 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 17.2 mm
  • Celková délka (OAL) 41.7 mm

Vhodné výrobky

Vložky