Spojovací kus vnější šestihran 3/8 ″ vnější šestihran 1/2 ″ D.38 mm

Č. pol.: 33210001
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
Druh produktu Spojovacia stopka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 33210001
EAN/GTIN 4018754017270
Číslo výrobcu 33210001
Číslo L L60010 326

Popis

Popis:

  • S vnějším šestihranným pohonem
  • Pro rázový šroubovák č. 4030

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 3/8
  • Vnější čtverec [palec]: 1/2 ″
  • Výška mm (h): 17 mm
  • Délka [mm): 38 mm
  • Č.: 4036
  • Hmotnost: 43 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka