TRFF TXMT 0702 IC830 Jednostranná vyměnitelná destička se třemi řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3320928
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TOR6MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3320928
EAN/GTIN 7291075387957
Číslo výrobcu 3320928
Číslo L L23910 695

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 5,3 mm, tloušťka řezné destičky (S) 2,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.8 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.5 mm/zub

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TOR6MILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka