TR6 TNCU 070210 IC808 Oboustranné břitové destičky se 6 kulatými řeznými hranami a rohovými poloměry od 0,5 do 3,0 mm

Č. pol.: 3320921
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TOR6MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3320921
EAN/GTIN 7291075387841
Číslo výrobcu 3320921
Číslo L L23910 673

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 5,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TOR6MILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka