TR6 TNMU 100415 IC882 Oboustranné břitové destičky se 6 kulatými řeznými hranami a rohovými poloměry od 0,5 do 3,0 mm

Č. pol.: 3320882
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TOR6MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3320882
EAN/GTIN 7291075387810
Číslo výrobcu 3320882
Číslo L L23910 647

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitu max. (APMX) 1,5 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 7,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka