TR6 TNCU 100425 IC882 Oboustranné břitové destičky se 6 kulatými řeznými hranami a rohovými poloměry od 0,5 do 3,0 mm

Č. pol.: 3320876
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TOR6MILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3320876
    EAN/GTIN 7291075387766
    Číslo výrobcu 3320876
    Číslo L L23910 640

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 7,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,2 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.3 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.2 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka