TR6 ER D20/0.79-4-M10-07 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Č. pol.: 3320745
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3320745
EAN/GTIN 7291075388176
Číslo výrobcu 3320745
Číslo L L23980 424

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 1 mm, celková délka (OAL) 44,7 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 18 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
  • Funkcní délka (LF) 24.64 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Celková délka (OAL) 44.7 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka