MT LNHU 1403 E20UN IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro výrobu vnějších závitů UN (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) pro všeobecné obrábění

Č. pol.: 3319991
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3319991
EAN/GTIN 7291075375381
Číslo výrobcu 3319991
Číslo L L24290 329

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka řezné destičky (INSL) 14 mm, tloušťka řezné destičky (S1) 3,2 mm, šířka řezné destičky (W1) 7,9 mm, stoupání závitu (TP) 1,27 mm, závity na palec (TPI) 20 Závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.2 mm
  • Šírka vložky (W1) 7.9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.27 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 20 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka