F90SD D4.00-08-1.50-12 Čelní frézy nesoucí čtyřhranné destičky

Č. pol.: 3319843
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIQUAD
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3319843
    EAN/GTIN 7291075384147
    Číslo výrobcu 3319843
    Číslo L L23980 1508

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4″, počet řezných položek (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 3,23″, Celková délka (OAL) 2,01″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 4″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.465″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.23″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): QDMT 1205PDN-RM
    • Celková délka (OAL): 2.01″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka