F90SD D2.50-06-1.00-12 Čelní frézy nesoucí čtyřhranné destičky

Č. pol.: 3319840
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3319840
EAN/GTIN 7291075384123
Číslo výrobcu 3319840
Číslo L L23980 2742

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 2-1/4″, Celková délka (OAL) 1,76″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.465″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Celková délka (OAL): 1.76″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka