HSK A63 SRKIN6X120 CX Tepelné upínače s kuželovou stopkou HSK DIN69893 tvaru A a tryskovými chladicími drážkami podél otvoru stopky

Č. pol.: 3319749
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3319749
EAN/GTIN 7291075381092
Číslo výrobcu 3319749
Číslo L L24120 1902

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 6 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa_2 (LB_2) 89 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.