F90SD D125-09-40-12 Čelní frézy nesoucí čtyřhranné destičky

Č. pol.: 3319628
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIQUAD
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3319628
    EAN/GTIN 7291075384000
    Číslo výrobcu 3319628
    Číslo L L23980 1165

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet destiček (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 50,35 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 125 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 9
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 11.8 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 92 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
    • Celková délka (OAL) 50.35 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka