ER11 SPR 2.0-2.5 Kleština DIN 6499 ER

Č. pol.: 3319392
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu klieštinový upínač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3319392
    EAN/GTIN 7291075133486
    Číslo výrobcu 3319392
    Číslo L L24120 43

    Popis

    Popis:

    ER kleštiny, průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS) 2,5 mm, průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS) 2 mm, velikost stopky (SS) ER11

    Charakteristika:

    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 2.5 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
    • Velikost stopky (SS) ER11

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka