16IR 2.00 ISO IC1007 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6H)

Č. pol.: 3318603
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3318603
EAN/GTIN 7291075036770
Číslo výrobcu 3318603
Číslo L L23960 1516

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka