H690 WNMU070516PNN-MM IC808 Destičky Trigon se 6 šroubovitými břity pro přesné 90° břitové destičky

Č. pol.: 3318211
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO Trigon Line
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3318211
EAN/GTIN 7291075352184
Číslo výrobcu 3318211
Číslo L L23910 1341

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 7 mm, délka břitové destičky (INSL) 7,3 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 7.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.