HFPL 5025 IC806 Oboustranné slinuté břitové destičky pro axiální obrábění (plný poloměr)

Č. pol.: 3318169
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3318169
    EAN/GTIN 7291075233384
    Číslo výrobcu 3318169
    Číslo L L23940 2099

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 5 mm, délka řezu max (APMX) 2,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 19 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 170 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 22.1 mm
    • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
    • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.24 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0 mm
    • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.12 mm/rev
    • Min. Posuv pri soustružení cela (fft(min))) 0.15 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka